HALLOWELL HCR722484-5ME ボルトレス棚 スターターユニット 棚5枚
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
色 | ブラック |
デッキ材 | 鋼 |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD Children&Schools Certified |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 1900ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 149.4 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 9403200078 |
モデル | 深さ | 高さ | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCR361884-5ME | 18 " | 84 " | 2300ポンド | 36 " | ¥118,094 | 見積依頼
|
HCR481884-5ME | 18 " | 84 " | 2200ポンド | 48 " | ¥155,003 | 見積依頼
|
HCR482484-5ME | 24 " | 84 " | 2000ポンド | 48 " | ¥172,904 | 見積依頼
|
HCR602484-5ME | 24 " | 84 " | 2000ポンド | 60 " | ¥212,672 | 見積依頼
|
HCR361896-5ME | 18 " | 96 " | 2300ポンド | 36 " | ¥126,599 | 見積依頼
|
HCR481896-5ME | 18 " | 96 " | 2200ポンド | 48 " | ¥157,426 | 見積依頼
|
HCR482496-5ME | 24 " | 96 " | 2000ポンド | 48 " | ¥185,229 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。