HALLOWELL HBR9648123-3A-P-PB バルク ラック アドオン ユニット 96 x 48 x 123 9000ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラックアドオンユニット |
調整可能な増分 | 3" |
ビーム容量 | 3000ポンド |
棚あたりの容量 | 3000ポンド |
色 | ネイビーブルー/ライトグレー |
デッキ材 | パーチクルボード |
深さ | 48 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 123 " |
負荷容量 | 9000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
UPC | 192109029461 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 182.34 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 320.04 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200078 |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 棚あたりの容量 | デッキ材 | 深さ | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR604887-3A-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 48 " | 87 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥197,631 | 見積依頼
| |
HBR6024123-3A-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 24 " | 123 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥164,332 | ||
HBR6036123-3A-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 36 " | 123 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥186,844 | 見積依頼
| |
HBR6048123-3A-P-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | パーチクルボード | 48 " | 123 " | 10,500ポンド | 60 " | ¥209,172 | ||
HBR724887-3A-S-PB | 3500ポンド | 3500ポンド | 鋼 | 48 " | 87 " | 10,500ポンド | 72 " | ¥302,464 | 見積依頼
| |
HBR482487-3A-PB | 3800ポンド | 3800ポンド | なし | 24 " | 87 " | 11,400ポンド | 48 " | ¥106,029 | ||
HBR483687-3A-PB | 3800ポンド | 3800ポンド | なし | 36 " | 87 " | 11,400ポンド | 48 " | ¥112,705 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。