HALLOWELL H7723-1810PB 大容量シェルフ 123 インチ幅 48 インチ幅 18 インチ
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
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | 青とグレー |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 18 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 123 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 8 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 900ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | スターター |
UPC | 192109021434 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 163.26 |
船高(cm) | 312.42 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 色 | 深さ | 棚容量 | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 幅(Width) | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | グレー | 18 " | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | パウダーコート | ¥98,283 | 見積依頼
| |
4513-24HG | 8 | グレー | 24 " | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | パウダーコート | ¥106,128 | 見積依頼
| |
4710-12HG | 5 | グレー | 12 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥78,771 | 見積依頼
| |
4710-18HG | 5 | グレー | 18 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥103,062 | 見積依頼
| |
4710-24HG | 5 | グレー | 24 " | 350ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥102,592 | 見積依頼
| |
4711-12HG | 6 | グレー | 12 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥85,265 | 見積依頼
| |
4711-18HG | 6 | グレー | 18 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥106,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。