HALLOWELL FKWT6024S ワークベンチトップ スチール 60x24 インチ ストレート
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
アイテム価格 | ワークベンチトップ |
色 | グレー |
エッジタイプ | ストレートエッジ |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
負荷容量 | 5000ポンド |
表面材質 | 鋼 |
トップデプス | 24 " |
上の厚さ | 1.75 " |
上幅 | 60 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。