HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M 混合モジュラーストレージユニット 132 インチハードウッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 混合モジュラーストレージユニット |
色 | ブラック/レッド |
寸法 | 78 "H X 36" W X 24 "D |
グリーン認証またはその他の認定 | グレンガードゴールド |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 4 |
台座の数 | (1) 2 ドア、(1) 3 引き出し |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 132 " |
棚容量 | 1450ポンド(キャビネット)/ 575ポンド(棚ユニット) |
棚板素材 | パーチクルボード |
作業面の深さ | 24 " |
作業面の素材 | ラミネート広葉樹 |
作業面の幅 | 60 " |
船の重量(kg) | 438.75 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 335.28 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 寸法 | 全幅 | 棚容量 | 棚板素材 | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMIXEDSTOR-SM-S | 78 "H X 36" W X 24 "D | 132 " | 1450ポンド(キャビネット)/ 575ポンド(棚ユニット) | 鋼 | 12ガリウム鋼 | ¥2,042,314 | 見積依頼
|
FKMIXEDSTOR-LG-M | 78 "H X 48" W X 24 "D | 168 " | 1450ポンド(キャビネット)/ 700ポンド(棚ユニット) | パーチクルボード | ラミネート広葉樹 | ¥2,616,038 | 見積依頼
|
FKMIXEDSTOR-LG-S | 78 "H X 48" W X 24 "D | 168 " | 1450ポンド(キャビネット)/ 700ポンド(棚ユニット) | 鋼 | 12ガリウム鋼 | ¥2,554,619 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。