HALLOWELL F7720-24HG 密閉棚 XHD 87×48×24 5段
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚ユニット |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 18 |
高さ | 87 " |
材料 | 冷間圧延鋼 |
棚の数 | 5 |
棚容量 | 900ポンド |
棚のスタイル | 閉店 |
棚板タイプ | フリースタンディング |
UPC | 192109018946 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 85.28 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 色 | 深さ | 棚容量 | 棚のスタイル | 棚板タイプ | 幅(Width) | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | グレー | 18 " | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | パウダーコート | ¥98,283 | 見積依頼
| |
4513-24HG | 8 | グレー | 24 " | 500ポンド | Open | スターター | 36 " | パウダーコート | ¥106,128 | 見積依頼
| |
4710-12HG | 5 | グレー | 12 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥78,771 | 見積依頼
| |
4710-18HG | 5 | グレー | 18 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥103,062 | 見積依頼
| |
4710-24HG | 5 | グレー | 24 " | 350ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥102,592 | 見積依頼
| |
4711-12HG | 6 | グレー | 12 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥85,265 | 見積依頼
| |
4711-18HG | 6 | グレー | 18 " | 375ポンド | Open | スターター | 48 " | パウダーコート | ¥106,800 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。