HALLOWELL DRHC483684-3S-E-ME ボルトレス棚スターター 48 x 36 3 棚
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
色 | ブラック |
デッキ材 | スチールEZデッキ |
深さ | 36 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 755ポンド |
棚のスタイル | シングルストレート |
UPC | 192109026651 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 57.02 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9403200078 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DRHC601884-3S-E-ME | 18 " | 835ポンド | 60 " | ¥63,620 | 見積依頼
|
DRHC602484-3S-E-ME | 24 " | 700ポンド | 60 " | ¥73,820 | 見積依頼
|
DRHC603084-3S-E-ME | 30 " | 650ポンド | 60 " | ¥76,370 | 見積依頼
|
DRHC603684-3S-E-ME | 36 " | 665ポンド | 60 " | ¥93,980 | 見積依頼
|
DRHC604884-3S-E-ME | 48 " | 750ポンド | 60 " | ¥109,686 | 見積依頼
|
DRHC721884-3S-E-ME | 18 " | 1000ポンド | 72 " | ¥68,142 | 見積依頼
|
DRHC722484-3S-E-ME | 24 " | 770ポンド | 72 " | ¥79,407 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。