HALLOWELL DRCC724884-3S-W-PT ボルトレス棚スターターユニット 600 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス棚、スターター |
ビーム容量 | 1850ポンド |
色 | 羊皮紙 |
デッキ材 | ワイヤー |
深さ | 48 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 4 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚容量 | 600ポンド |
棚のスタイル | ダブルストレート |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 83.84 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 215.9 |
船幅(cm) | 121.92 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | ビーム容量 | 色 | 棚の数 | 棚容量 | 棚のスタイル | 幅(Width) | デッキ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHC723084-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 680ポンド | シングルストレート | 72 " | スチールEZデッキ | ¥101,011 | 見積依頼
|
DRHC723684-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 655ポンド | シングルストレート | 72 " | スチールEZデッキ | ¥113,957 | 見積依頼
|
DRHC724884-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 685ポンド | シングルストレート | 72 " | スチールEZデッキ | ¥140,951 | 見積依頼
|
DRHC961884-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 620ポンド | シングルストレート | 96 " | スチールEZデッキ | ¥97,091 | 見積依頼
|
DRHC962484-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 620ポンド | シングルストレート | 96 " | スチールEZデッキ | ¥122,204 | 見積依頼
|
DRHC963084-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 620ポンド | シングルストレート | 96 " | スチールEZデッキ | ¥134,865 | 見積依頼
|
DRHC963684-3S-E-ME | ボルトレス棚、スターター | - | ブラック | 3 | 620ポンド | シングルストレート | 96 " | スチールEZデッキ | ¥146,629 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。