HALLOWELL BSL366090-R-2S-PL スターターバルクストレージロッカー 2 段メタル
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターターバルクストレージロッカー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
色 | Platinum |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
ロッカードアタイプ | 換気された |
ロッカータイプ | (1)広い、(2)開口部 |
ロックシステム | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 |
材料 | 金属 |
調節可能な棚の数 | 0 |
棚の数 | 0 |
全体の深さ | 60 " |
全体の高さ | 90 " |
全幅 | 36 " |
段 | 2 |
船の重量(kg) | 80.1 |
船高(cm) | 231.14 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
モデル | ロックシステム | 全体の深さ | 全幅 | 段 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSL363690-R-1S-PL | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 | 36 " | 36 " | 1 | ¥161,098 | 見積依頼
|
BSL364890-R-1S-PL | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 | 48 " | 36 " | 1 | ¥167,883 | 見積依頼
|
BSL366090-R-1S-PL | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 | 60 " | 36 " | 1 | ¥175,692 | 見積依頼
|
BSL483690-R-1S-PL | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 | 36 " | 48 " | 1 | ¥120,419 | 見積依頼
|
BSL484890-R-1S-PL | ビルトインシリンダー錠および/または南京錠に対応 | 48 " | 48 " | 1 | ¥135,749 | 見積依頼
|
BSL486090-R-1S-PL | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 | 60 " | 48 " | 1 | ¥159,434 | 見積依頼
|
BSL363690-R-2S-PL | 内蔵ロックおよび/または南京錠に対応 | 36 " | 36 " | 2 | ¥131,369 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。