HALLOWELL 855C18SV-ME コンビネーション保管庫 未組み立て
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーション収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
アセンブリ | 組み立てられていません |
キャビネットの色 | ブラック |
ドアタイプ | クリアビュー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 20 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 冷間圧延鋼板 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 250ポンド |
強度評価 | 産業 |
形式 | 組み合わせ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 67.13 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 200.66 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | ロックシステム | 組み立て済み/未組み立て | アセンブリ | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | キャビネットの色 | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24EVM-PT | 3ポイント | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 24 " | 84 " | 36 " | 羊皮紙 | 換気された | ¥247,582 | 見積依頼
|
855C18SV-PT | 3-Point | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 18 " | 78 " | 36 " | 羊皮紙 | クリアビュー | ¥178,616 | 見積依頼
|
855C24SV-PT | 3-Point | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 24 " | 78 " | 36 " | 羊皮紙 | クリアビュー | ¥188,818 | 見積依頼
|
825S24EVM-PT | 3ポイント | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 24 " | 84 " | 48 " | 羊皮紙 | 換気された | ¥283,745 | 見積依頼
|
865C18SV-PT | 3-Point | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 18 " | 78 " | 48 " | 羊皮紙 | クリアビュー | ¥212,694 | 見積依頼
|
865C24SV-PT | 3-Point | 組み立てられていません | 組み立てられていません | 24 " | 78 " | 48 " | 羊皮紙 | クリアビュー | ¥226,372 | 見積依頼
|
815S24EVMA-PT | 3ポイント | 組み立て | 組み立て | 24 " | 84 " | 36 " | 羊皮紙 | 換気された | ¥321,300 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。