HALDEX BARNES 1080085 ギアポンプ 2 ステージ 3600 Rpm 22 Gpm
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
アイテム価格 | 油圧ギアポンプ |
Drive | 直接 |
GPM @ 1000 PSI | 6.7 |
GPM @ 2000 PSI | 6.3 |
HPが必要 | 10 |
入力RPM | 3600 |
取り付けフランジ | SAEA |
公称流量 | 22 GPM |
ポート(インレット) | 1 "NPT |
ポート(アウトレット) | 3 / 4 "NPT |
回転 | 右回りに |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.5 " |
送信 | 2ステージ |
タイプ | ツーステージ |
UPC | 094714019960 |
船の重量(kg) | 8.87 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8413919050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
1080086 | ¥125,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。