入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードレスはんだごて |
Handle | スリム |
温度評価 | 0度から600度F |
先端 | コニカル |
チップサイズ | 7.500のミリメートル×0.200ミリメートル |
タイプ | バッテリー駆動 |
電圧 | 5V |
出力 | 6 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 0.03 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 9.53 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | チップサイズ | タイプ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX601-02 | はんだごて | 5.000 mm | 電気 | 120 VAC | 67 | ¥38,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。