GUARDIAN EQUIPMENT GFR3107ヒートトレースシャワー/洗眼NPTトップアラーム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ステーション |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ボウル径 | ボウルなし |
色 | オレンジ |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | ステンレス鋼 |
洗眼ボウル素材 | ボウルなし |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 10 " |
高さ | 114 " |
取り付け | 床 |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーハンドルの長さ | 29 " |
シャワーハンドル素材 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | 引きロッド |
シャワーヘッド素材 | ABS |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 13.75 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 132.08 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 66.04 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。