GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909SSH バリアフリーセーフティステーション 広範囲洗眼・洗顔、ステンレスシャワーヘッド付
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
アイテム価格 | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 12 " |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
頭径 | 10 " |
高さ | 10 " |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
製品データシート | ガーディアン機器-gbf1909.pdf |
シャワーハンドルの長さ | 45 " |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 21.77 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 頭径 | 高さ | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF1909 | 1.5 " | 96 " | プラスチック | 16 " | ¥271,783 | ||
GBF1909BC | - | - | - | - | ¥273,237 | 見積依頼
| |
GBF1909PCC | - | - | - | - | ¥688,132 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。