GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909BC バリアフリーセーフティステーション 広範囲洗眼・洗顔 ステンレスカバー付
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 11 1 / 2 " |
洗眼バルブのサイズ | 1 / 2 " |
注ぐ速さ | 20 gpm |
入口サイズ | 1 1 / 4 " |
コンセントサイズ | 1 1 / 4 " |
製品データシート | ガーディアン機器-gbf1909.pdf |
シャワーヘッド径 | 10 " |
シャワーバルブサイズ | 1" |
スプレーヘッド | 4 |
UPC | 1353612386 |
プロダクト | モデル | 頭径 | 高さ | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF1909 | 1.5 " | 96 " | プラスチック | 16 " | ¥271,783 | ||
GBF1909SSH | 10 " | 10 " | ステンレス鋼 | 17 " | ¥280,287 | ||
GBF1909PCC | - | - | - | - | ¥688,132 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。