GUARDIAN EQUIPMENT GBF1909 広域洗眼・洗顔、プラスチックシャワーヘッド付きバリアフリーセーフティステーション
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
アイテム価格 | フェイス/洗眼剤付きドレンチシャワー |
ボウル径 | 11-1 / 8」 |
アイウォッシュはによって活性化します | フラグプッシュハンドル |
洗眼ハンドル素材 | 鋳造アルミニウム |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | 亜鉛めっき鋼 |
フィッティングサイズ | 1.25 " |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 96 " |
取り付け | フリースタンディング |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
製品データシート | ガーディアン機器-gbf1909.pdf |
シャワーハンドルの長さ | 42 " |
シャワーヘッドが作動する | プルハンドル |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
UPC | 1353611431 |
バルブ材質 | 真鍮 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 21.77 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
モデル | 頭径 | 高さ | シャワーヘッド素材 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GBF1909SSH | 10 " | 10 " | ステンレス鋼 | 17 " | ¥280,287 | |
GBF1909BC | - | - | - | - | ¥273,237 | 見積依頼
|
GBF1909PCC | - | - | - | - | ¥688,132 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。