GUARDIAN EQUIPMENT GBF1735DPエイダアイ/フェイスウォッシュステーション凹型ステンレス鋼
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
アイテム価格 | 洗眼剤 |
色 | シルバー |
深さ | 21.75 " |
アイウォッシュはによって活性化します | ドレンパンプルダウン |
洗眼ハンドル素材 | ステンレス鋼 |
洗眼ボウル素材 | ステンレス鋼 |
継手材料 | クロムメッキ真鍮 |
フィッティングサイズ | 1/2 "NPTメス |
頭径 | 1.5 " |
高さ | 33 " |
取り付け | 凹型 |
頭の数 | 2 |
パイプ材質 | クロムメッキ真鍮 |
UPC | 1353612384 |
バルブ材質 | クロムメッキ真鍮 |
幅(Width) | 17.75 " |
船の重量(kg) | 20.09 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
GBF1735FDP | ¥376,595 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。