入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急シャワー |
ボールバルブタイプ | 1 "IPSステンレス鋼は開いたまま |
フィッティングサイズ | 1 "NPT |
注ぐ速さ | 30 gpm |
ハンドルの長さ | 29 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 10 " |
取り付け | 垂直 |
パイプ材質 | ステンレス鋼 |
シャワーヘッドが作動する | 引きロッド |
シャワーヘッド素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 2.57 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8481805060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。