GUARDIAN EQUIPMENT G1662緊急シャワーフロア30Gpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急シャワー |
ボールバルブタイプ | 1 "IPS真ちゅうは開いたまま |
フィッティングサイズ | 1-1 / 4 "NPT |
注ぐ速さ | 30 gpm |
ハンドルの長さ | 29 " |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
頭径 | 10 " |
取り付け | 床 |
パイプ材質 | 亜鉛めっき鋼 |
シャワーヘッドが作動する | 引きロッド |
シャワーヘッド素材 | プラスチック |
船の重量(kg) | 14.45 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
A. 視認性を高め、露出面の腐食を防止するために、オレンジ色のポリエチレン カバーが垂直配管に使用されます。
A. Guardian Equipment G1662 安全シャワーの水温は 60 ~ 100 °F の範囲である必要があります。これにより、寒冷気候条件で作業する場合の低体温症を防ぐことができます。
A. 30GPM。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。