入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気流量 | CFM 40 |
エアインレットNPT(In。) | 3 / 8 " |
高さ | 1.2 " |
長さ | 5.3 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
騒音レベル | 97 dB |
推力評価 | 1.9ポンド |
幅(Width) | 6.6 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | 空気消費量 | ボディスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LJ012AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 16 " | - | グレー | - | - | ¥5,758 | ||
80LJ024AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 28 " | - | グレー | - | - | ¥6,256 | ||
80 | 1.1ポンド | 20scfm | ピストルグリップ | 9" | 6.6 " | グレー | 1" | 5.4 " | ¥5,270 | ||
980 | 0.9ポンド | 19scfm | 列をなして | 4.25 " | 2.7 " | メタリック | 1" | 6.6 " | ¥4,995 | ||
80LJ018AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 22.25 " | - | クロム | - | - | ¥6,008 | ||
80LJ048AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 52.25 " | - | クロム | - | - | ¥7,251 | ||
80L012VC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,730 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。