入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 29scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | グレー |
拡張サイズ | 12 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 99 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ウィスパージェット(R) |
コンセントサイズ | 3/4 "(F)NPT |
出力 | 1.5ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
トリガー | レバー |
UPC | 690773006455 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | 空気消費量 | ボディスタイル | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 色 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LJ024AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 28 " | - | グレー | - | - | ¥6,256 | ||
80 | 1.1ポンド | 20scfm | ピストルグリップ | 9" | 6.6 " | グレー | 1" | 5.4 " | ¥5,270 | ||
980 | 0.9ポンド | 19scfm | 列をなして | 4.25 " | 2.7 " | メタリック | 1" | 6.6 " | ¥4,995 | ||
80LJ018AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 22.25 " | - | クロム | - | - | ¥6,008 | ||
80LJ048AA | 1.5ポンド | 29scfm | ピストルグリップ | 52.25 " | - | クロム | - | - | ¥7,251 | ||
80L012VC | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥7,730 | 見積依頼
| |
80LJ006AA | - | - | - | - | 6.6 " | - | 1" | 9.5 " | ¥5,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。