定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GUARDAIR U80LJ048AA2 エアガン、120 Psi、長さ 55 インチ、1.9 Lbf、40 Scfm | AC9VHM 3KMD2

GUARDAIR U80LJ048AA2 エアガン、120 Psi、長さ 55 インチ、1.9 Lbf、40 Scfm

在庫あり
アイテム:AC9VHM モデル:U80LJ048AA2相互参照:3KMD2

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,636 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエアガン
空気消費量40scfm
ボディ材質アルミニウム
ボディスタイルピストルグリップ
グレー
拡張サイズ48 "
入口サイズ3/8 "(F)NPT
最大dBA97
最大入口圧力120のプサイ
ノズルスタンダード
ノズルの長さ1-1 / 2」
コンセントサイズ3/4 "(F)NPT
出力1.9ポンド
全体の長さ(Overall Length)55 "
トリガーレバー

発送情報:

船の重量(kg) 0.77
船高(cm)3.3
船の長さ(cm)139.7
船幅(cm)20.32
HSコード8424209000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)価格
GUARDAIR U80LJ012AA2 エアガン、120 Psi、1.9 Lbf、40 Scfm、長さ 19 インチ | AD2BQA 3MLW6 U80LJ012AA2グレー19 "¥8,067
GUARDAIR U80LJ018AA2 エアガン、120 Psi、1.9 Lbf、40 Scfm、長さ 25 インチ | AD2BQB 3MLW8 U80LJ018AA2グレー25 "¥8,327
GUARDAIR U80LJ024AA2 エアガン、120 Psi、1.9 Lbf、40 Scfm、長さ 32 インチ | AD2BQC 3MLX1 U80LJ024AA2グレー32 "¥8,587
GUARDAIR U80LJ036AA2 エアガン、120 Psi、1.9 Lbf、40 Scfm、長さ 43 インチ | AD2BQD 3MLX3 U80LJ036AA2グレー43 "¥9,112
GUARDAIR U80LJ072AA2 エアガン、120 Psi、1.9 Lbf、40 Scfm、長さ 79 インチ | AD2BQF 3MLX7 U80LJ072AA2グレー79 "¥10,683
見積依頼
GUARDAIR U80LJ012AA3 エアガン、長さ 19 インチ、120 Psi、1.9 Lbf、40 Scfm | AD2BQH 3MLY2 U80LJ012AA3グレー19 "¥8,067
GUARDAIR U80LJ018AA3 エアガン、120 Psi、1.9 Lbf、長さ 25 インチ、40 Scfm | AD2BQJ 3MLY4 U80LJ018AA3クロム25 "¥8,327

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GUARDAIR U80LJ048AA2 エアガン、120 Psi、長さ 55 インチ、1.9 Lbf、40 Scfm
¥9,636 /単価