GUARDAIR U75LJ036AA2 エアガン、120 Psi、49 Scfm、長さ 40 インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 49scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | グレー |
拡張サイズ | 36 " |
入口サイズ | 3/8 "(F)NPT |
最大dBA | 104 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
コンセントサイズ | 3 / 4〜32 "(F)NPT |
出力 | 2.8ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 40 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 110.49 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
U75LJ018AA2 | クロム | 25 " | ¥7,943 | ||
U75LJ072AA2 | グレー | 79 " | ¥10,299 | 見積依頼
| |
U75LJ012AA3 | クロム | 19 " | ¥7,681 | ||
U75LJ018AA3 | グレー | 25 " | ¥7,943 | ||
U75LJ024AA3 | グレー | 32 " | ¥8,206 | ||
U75LJ036AA3 | グレー | 43 " | ¥8,725 | ||
U75LJ048AA3 | グレー | 55 " | ¥9,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。