入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 49scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | グレー |
拡張サイズ | 24 " |
入口サイズ | 3/8 "(F)NPT |
最大dBA | 104 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 2" |
コンセントサイズ | 3 / 4〜32 "(F)NPT |
出力 | 2.8ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 32 " |
トリガー | レバー |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
U75LJ018AA2 | クロム | 25 " | ¥7,943 | ||
U75LJ072AA2 | グレー | 79 " | ¥10,299 | 見積依頼
| |
U75LJ012AA3 | クロム | 19 " | ¥7,681 | ||
U75LJ018AA3 | グレー | 25 " | ¥7,943 | ||
U75LJ036AA3 | グレー | 43 " | ¥8,725 | ||
U75LJ048AA3 | グレー | 55 " | ¥9,250 | ||
U75LJ072AA3 | クロム | 79 " | ¥10,299 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。