GUARDAIR N552BCX デュアル真空ユニット、1.5 インチ注入口、およびアタッチメントキット付き、55 ガロン
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
アイテム価格 | |
空気流量 | CFM 110 |
エアインレットNPT(In。) | 3 / 4 " |
ドラムサイズ | 55ガロン |
ゲージ(鋼) | 19 |
高さ | 24.5 " |
長さ | 48 " |
騒音レベル | 102 dB |
UPC | 690773013828 |
真空流量 | CFM 163 |
幅(Width) | 27.7 " |
船の重量(kg) | 46.67 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。