GUARDAIR N201SCNED 掃除機、標準フィルター、96 Dba
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
アイテム価格 | 空気圧掃除機 |
エアーフロー | CFM 20 |
空気吸入口 | 1 / 2 " |
空気の要件 | CFM 20 |
乾燥容量 | 20ガロン。 |
フィルタの種類 | カートリッジ |
水平リーチ | 20のフィート |
最小空気圧縮機 | 5 HP |
正味重量 | 94ポンド |
騒音レベル | 96 |
静的ウォーターリフト | 105 " |
タンク材質 | 鋼 |
UPC | 69077303172 |
船の重量(kg) | 42.3 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。