入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガンキット |
空気消費量 | 8scfm |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボディスタイル | ピストルグリップ |
色 | クロム |
拡張サイズ | 3および6 " |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 100 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ラバーチップ、ブースター、ベンチュリ |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 0.6ポンド |
トリガー | レバー |
UPC | 690773024770 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 1.91 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。