入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガン |
空気消費量 | 8scfm |
ボディ材質 | 鋳造アルミニウム |
ボディスタイル | 人間工学的 |
色 | グレー |
入口サイズ | 1/4 "(F)NPT |
最大dBA | 100 |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
ノズル | ベンチュリー |
ノズルの長さ | 3 / 8 " |
コンセントサイズ | 1/8 "(F)NPT |
出力 | 0.6ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
トリガー | ボタン |
UPC | 690773019059 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 8424909080 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 最大dBA | 出力 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LZR600012AA | 13scfm | 100 | 0.9ポンド | 16.5 " | ¥5,277 | |
LZR600024AA | 13scfm | 101 | 0.9ポンド | 28.5 " | ¥5,510 | |
LZR600048AA | 13scfm | 100 | 0.9ポンド | 52.5 " | ¥6,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。