入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアガンノズルとエクステンション |
ベース材料 | ステンレス鋼 |
直径 | 1 / 2 " |
長さ | 48 " |
チューブ材質 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 1.78 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 129.79 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベース材料 | 直径 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75LJNA-1 | アルミニウム | - | - | エアガンノズル | 2.375 " | - | ¥871 | ||
F5E048AQF | アルミニウム | 1 / 4 " | - | エアガンノズルとエクステンション | 48 " | - | ¥36,899 | ||
500NA | - | - | 1.3 " | エアガンノズル | 5.8 " | 1.3 " | ¥8,645 | ||
500NQF | - | - | 4.8 " | エアガンノズル | 2.9 " | 1.8 " | ¥17,548 | ||
510N02 | - | - | 1.6 " | エアガンノズル | 3.3 " | 1.6 " | ¥5,736 | ||
74GSFA | - | - | 2.1 " | エアガンノズル | 6.7 " | 6.1 " | ¥15,423 | 見積依頼
| |
74NRT | - | - | 0.6 " | エアガンノズル | 1.4 " | 0.6 " | ¥1,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。