入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用エアレギュレーター |
ボディ材質 | アルミニウム |
ゲージポート | 1 / 8 "NPT |
高さの範囲 | 3〜4インチ |
ISOクラス | 1 |
マックス。 フロー | CFM 17 |
マックス。 流量 | 17〜50 cfm |
最大入口圧力 | 220のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
全体の高さ | 3.19 " |
全幅 | 1.57 " |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
圧力調整範囲 | 7から145へのpsi |
レンジ | 1〜2インチ |
バルブデザイン | バランスのとれた |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | IN |
モデル | 高さの範囲 | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36JN41 | 3〜4インチ | CFM 21 | 3.19 " | 1.57 " | 1 / 4 " | 1〜2インチ | ¥3,497 | |
36JN42 | 5〜6インチ | CFM 56 | 5.31 " | 2.16 " | 1 / 4 " | 2〜3インチ | ¥5,539 | |
36JN43 | 5〜6インチ | CFM 88 | 5.31 " | 2.16 " | 3 / 8 " | 2〜3インチ | ¥7,341 | |
36JN44 | 6〜7インチ | CFM 140 | 6.5 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 2〜3インチ | ¥9,050 | |
36JN45 | 6〜7インチ | CFM 175 | 6.97 " | 3.54 " | 3 / 4 " | 3〜4インチ | ¥26,133 | |
36JN46 | 6〜7インチ | CFM 210 | 6.97 " | 3.54 " | 1" | 3〜4インチ | ¥25,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。