アイテム価格 | ランプLED |
色 | イエロー |
定格電流 | 0.12A |
深さ | 1.5 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5.875 " |
材料 | ポリカーボネート/アクリル |
球根の数 | 10 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。