入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 変換コネクタ |
アタッチメントタイプ | サイドツートップ |
色 | 鋼 |
接続 | スクリュードライバーを使用 |
接続タイプ | スクリュードライバーを使用 |
コネクタ タイプ | 負 |
住宅資材 | 鉛、ダイカスト鋼 |
材料 | Lead |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
サブカテゴリ | コネクタ/アダプタ |
タイプ | 横から上へ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
84-9611 | ポジティブ | 5 | ¥3,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。