入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | 亜鉛 |
接続 | ボルト |
接続材料 | Lead |
接続タイプ | ボルト |
コネクタ タイプ | 負 |
材料 | Lead |
サブカテゴリ | バッテリークランプ |
UPC | 084000009584 |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
84-9581 | ポジティブ | 5 | ¥8,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。