入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーケーブル |
色 | ブラック |
接続 | ボルト |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ボルト |
ゲージ | 4 |
長さ | 55 " |
材料 | 銅 |
サブカテゴリ | ケーブルハーネス |
ワイヤー色 | ブラック |
ワイヤーサイズ | 4ガリウム |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8544492000 |
原産国 | CA |
モデル | ワイヤーサイズ | 色 | 接続 | 接続材料 | ゲージ | 長さ | 材料 | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-7014 | 4ガリウム | ブラック | - | アンチモニアル鉛 | 4 | 14 " | アンチモニアル鉛 | ブラック | ¥2,705 | |
82-7025 | 4ガリウム | ブラック | - | アンチモニアル鉛 | 4 | 25 " | アンチモニアル鉛 | ブラック | ¥3,495 | |
82-7053 | 4ガリウム | ブラック | - | アンチモニアル鉛 | 4 | 53 " | アンチモニアル鉛 | ブラック | ¥6,049 | |
84-9224 | 4ガリウム | ブラック | スプライス | 銅 | 4 | 10 " | 銅 | ブラック | ¥2,503 | |
84-9225 | 4ガリウム | ブラック | ボルト | 銅 | 4 | 12 " | 銅 | ブラック | ¥2,564 | |
84-9226 | 4ガリウム | ブラック | ボルト | 銅 | 4 | 15 " | 銅 | ブラック | ¥2,679 | |
84-9227 | 4ガリウム | ブラック | ボルト | 銅 | 4 | 16 " | 銅 | ブラック | ¥3,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。