入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | 亜鉛 |
接続 | ボルト |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ボルト |
コネクタ タイプ | ユニバーサル |
ゲージ | 6から2 / 0 |
長さ | 3 13 / 16 " |
材料 | 真鍮 |
サブカテゴリ | バッテリークランプ |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。