アイテム価格 | トラクターと補助ランプ |
色 | クリア |
深さ | 3.25 " |
直径 | 5.25 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 7.375 " |
材料 | 鋼 |
装着タイプ | 台座 |
ポスト | 3/8 24×1/4 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | パー36 |
UPC | 089373002644 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8512202080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。