入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークランプ |
色 | クリア/ブラック |
定格電流 | 1.4A |
深さ | 2" |
直径 | 4.375 " |
ランプ寿命 | 40,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5 59 / 64 " |
材料 | ポリカーボネート/アルミ |
装着タイプ | 表面 |
球根の数 | 36 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 広い洪水 |
UPC | 089373149868 |
ボルト電球 | 10〜30 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | 終了タイプ | タイプ | ボルト電球 | 深さ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63821-5 | グロメット | クリア/ブラック | 1.4A | ハードワイヤー | TractorPlus(TM)パターン変換電球 | 10〜30 | 2" | 4.375 " | ¥28,020 | ||
63831-5 | グロメット | クリア/ブラック | 1.4A | ハードワイヤー | 広い洪水 | 10〜30 | 2" | 4.375 " | ¥28,572 | ||
63861-5 | 表面 | クリア/ブラック | 1.4A | ハードワイヤー | TractorPlus(TM)パターン変換電球 | 10〜30 | 2" | 4.375 " | ¥29,314 | ||
63551 | - | クリア | 0.6A | オスピン | 洪水 | 12 | 2.75 " | 5" | ¥21,698 | ||
63561 | - | クリア | 0.6A | オスピン | Spot | 12 | 2.75 " | 5" | ¥31,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。