入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドームランプ |
色 | ホワイト/クリア |
定格電流 | 1.2A |
深さ | 1" |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 18 5 / 16 " |
装着タイプ | 凹型 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 複数のコンパートメント |
UPC | 089373133799 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 5 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 深さ | 直径 | ランプの種類 | 材料 | 装着タイプ | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61E41 | 0.6A | 4-1/3 | 4 8 / 25 " | LED製品 | ポリカーボネート/ゴム | グロメット | 複数のピグテールと接続オプション用のオスピン | ¥13,019 | ||
61611 | 2.16A | 1" | - | LED製品 | - | 凹型 | ハードワイヤー | ¥70,246 | ||
61051 | 1.04A | 2" | 4 5 / 16 " | 白熱 | ポリカーボネート | 捻転 | ピグテール | ¥2,722 | ||
61141 | - | 1" | 5.5 " | LED製品 | アルミニウム/アクリル | フランジ | ハードワイヤー | ¥19,186 | ||
61161 | 1.04A | 1-2 / 3」 | 5.875 " | 白熱 | ポリカーボネート | 表面 | ハードワイヤー | ¥3,387 | ||
61171 | 0.6A | 1-11 / 64」 | 5 29 / 32 " | LED製品 | ポリカーボネート/ ABS | 表面 | ハードワイヤー | ¥24,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。