入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーテシーランプ |
ベース取り付けセンター | 13-15 / 64」 |
色 | ホワイト/クリア |
定格電流 | 0.23A |
深さ | 15 / 16 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 13 15 / 16 " |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
球根の数 | 1 |
形状 | 長方形 |
終了タイプ | ハードワイヤー |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 1 11 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。