アイテム価格 | ミッドターン/マーカーランプ |
色 | イエロー |
定格電流 | 0.35〜0.82A |
深さ | 2-15 / 16」 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6" |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | 表面 |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ピグテール |
UPC | 089373133591 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。