入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップターンテールランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.03〜0.24A |
深さ | 3 / 4 " |
直径 | 4 5 / 16 " |
ランプの種類 | LED製品 |
材料 | アクリル/ ABS /ポリカーボネート |
装着タイプ | グロメット |
球根の数 | 10 |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | オスピン |
タイプ | 10-ダイオードパターン |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8512204080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 定格電流 | 装着タイプ | 終了タイプ | タイプ | のために使用される | ボルト電球 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4012 | ポリカーボネート/アクリル | レッド | 0.04〜0.48A | - | ピグテール | キット | - | 12 | ¥6,387 | ||
50232 | スチール/アクリル | レッド | 0.59〜2.1A | - | ハードワイヤー | 経済 | - | 12 | ¥2,399 | ||
52672 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥2,326 | ||
52770 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥2,671 | ||
52772 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥2,035 | ||
52773 | ポリカーボネート | イエロー | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥2,046 | ||
52782 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥3,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。