入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストップターンテールランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.59〜2.1A |
深さ | 1.875 " |
直径 | 5.5 " |
ランプの種類 | 白熱 |
材料 | スチール/アクリル |
形状 | ラウンド |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | 経済 |
ボルト電球 | 12 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 色 | 定格電流 | 装着タイプ | 終了タイプ | タイプ | のために使用される | ボルト電球 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4012 | ポリカーボネート/アクリル | レッド | 0.04〜0.48A | - | ピグテール | キット | - | 12 | ¥5,975 | ||
52672 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥2,105 | ||
52770 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥2,671 | ||
52772 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥1,948 | ||
52773 | ポリカーボネート | イエロー | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥1,959 | ||
52782 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | トーションマウントII、ゲルマウント | メスピン | - | 交換 | 12 | ¥3,223 | ||
52922 | ポリカーボネート | レッド | 0.48〜2.1A | - | ピグテール | 経済 | 交換 | 12 | ¥1,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。