入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリアランスマーカーランプ |
色 | レッド |
定格電流 | 0.33A |
深さ | 31 / 32 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 4" |
材料 | デュラモルド(R)/アクリル |
装着タイプ | 表面 |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ハードワイヤー |
タイプ | シングルバルブ、ロープロファイル |
UPC | 089373001364 |
のために使用される | 交換 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 定格電流 | 終了タイプ | タイプ | 幅(Width) | 深さ | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45262 | 表面 | レッド | 0.66A | ハードワイヤー | 光学レンズ | 2" | 31 / 32 " | - | ¥1,168 | ||
45263 | 表面 | イエロー | 0.66A | ハードワイヤー | 光学レンズ | 2" | 31 / 32 " | - | ¥1,168 | ||
47952 | グロメット | レッド | 0.05A | 0.180の弾丸終端で配線済み | 低姿勢 | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 狭い用途 | ¥4,940 | ||
47953 | グロメット | イエロー | 0.05A | 0.180の弾丸終端で配線済み | 低姿勢 | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 狭い用途 | ¥4,500 | ||
47962 | グロメット | レッド | 0.05A | 0.180の弾丸終端で配線済み | - | 1 3 / 32 " | 7 / 16 " | 狭い用途 | ¥4,067 | ||
47963 | グロメット | イエロー | 0.05A | 0.180の弾丸終端で配線済み | - | 1 3 / 32 " | 7 / 16 " | 狭い用途 | ¥4,075 | ||
47982 | 表面 | レッド | 0.05A | 0.180の弾丸終端で配線済み | - | 15 / 16 " | 7 / 8 " | 狭い用途 | ¥5,552 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。