GREENLEE UT10-2S ケーブルプーラーアセンブリ、10000 ポンド最大。 容量、115V、20A
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプラー |
アンプ | 20 |
演算 | ケーブル引き込み用 |
モーター | XNUMX速高トルク積分 |
引っ張り力 | 9986ポンド |
使用する | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | モーター | タイプ | 使用する | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVB | - | - | ケーブルプラー | - | - | ¥1,867,605 | ||
6900 | 20 | XNUMX速高トルク積分 | - | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 | - | ¥2,492,578 | ||
6901 | 20 | XNUMX速高トルク積分 | - | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 | - | ¥2,627,284 | ||
6906 | 20 | XNUMX速高トルク積分 | - | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 | プラスチックハブ上のソリッドラバー | ¥4,021,509 | 見積依頼
| |
430-500 | - | - | - | - | - | ¥4,951 | ||
G3 | 12 | 50 / 60ヘルツ | 電気 | 1/2 "二重編組複合ロープ | コールテン | ¥1,185,284 | ||
G6 | - | - | - | - | - | ¥2,300,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。