GREENLEE 6906 ケーブル プラー パッケージ、モバイル Versi ブーム付き、10000 ポンド最大。 容量、115V、20A
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルプラー |
アンプ | 20 |
演算 | ケーブル引き込み用 |
モーター | XNUMX速高トルク積分 |
ホイールの数 | 4 |
引っ張り力 | 9986ポンド |
使用する | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 |
電圧 | 120 |
ホイールサイズ | (2) 8 インチスイベル、(2) 12 インチスタティック |
ホイールタイプ | プラスチックハブ上のソリッドラバー |
船の重量(kg) | 192.6 |
船高(cm) | 200.66 |
船の長さ(cm) | 138.43 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | モーター | タイプ | 使用する | ホイールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT10-2S | 20 | XNUMX速高トルク積分 | - | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 | - | ¥2,132,881 | ||
MVB | - | - | ケーブルプラー | - | - | ¥1,867,605 | ||
6900 | 20 | XNUMX速高トルク積分 | - | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 | - | ¥2,492,578 | ||
6901 | 20 | XNUMX速高トルク積分 | - | 直径7/8 "(22.2mm)ダブルブレードポリエステル複合材定格32,000ポンド(142kN)以上破断強度 | - | ¥2,627,284 | ||
430-500 | - | - | - | - | - | ¥4,951 | ||
G3 | 12 | 50 / 60ヘルツ | 電気 | 1/2 "二重編組複合ロープ | コールテン | ¥1,185,284 | ||
G6 | - | - | - | - | - | ¥2,300,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。