入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポールタンパー |
XNUMX分あたりの打撃 | 1160@5 gpm |
長さ | 72 " |
最大背圧 | 200のプサイ |
マックス。 フロー | 6 GPM |
最大油温 | 140 F |
マックス。 圧力 | 2,000のプサイ |
最小フロー(GPM) | 4 |
圧力ポート | 9/16 "-18 SAEOリング |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
戻りポート | 3/4 "-16 SAEOリング |
騒音レベル | 103 |
タイプ | 油圧 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8205203000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。