入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧チェーンソー |
切削能力 | 13 " |
長さ | 62.5 " |
最大背圧 | 200のプサイ |
マックス。 フロー | 8 gpm |
最大フローGPM | 8 |
最大油温 | 140 F |
最小フロー(GPM) | 5 |
作動圧力 | 1,000〜2,000 psi |
圧力ポート | 9/16 "-18 SAEOリング |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
戻りポート | 3/4 "-16 SAEOリング |
騒音レベル | 106 |
タイプ | 62-1 / 2 "ロングリーチ |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8467810000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。