GREENLEE 38568 ロングリーチ チェーンソー、長さ 75 インチ、切断能力 13 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧チェーンソー |
切削能力 | 13 " |
深さ | 6" |
長さ | 75 " |
最大背圧 | 200のプサイ |
マックス。 フロー | 8 gpm |
最大フローGPM | 8 |
最大油温 | 140度F |
最小フロー(GPM) | 5 |
圧力ポート | 9/16 "-18 SAEOリング |
推奨されるろ過(ミクロン) | 10 |
戻りポート | 3/4 "-16 SAEOリング |
タイプ | 75 "ロングリーチ |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8467895060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。