入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホースアセンブリ |
と互換性 | 低圧油圧回路 |
カバー | ラバー |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 10ft。 |
最大PSIの運用 | 2000 |
NPT | 3 / 8 " |
強化 | ダブルレーヨンブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 140Fまで |
チューブ材質 | ラバー |
タイプ | 非導電性ダブルホースセット |
UPC | 783310408888 |
重量/フィート | 0.55ポンド |
船の重量(kg) | 2.19 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 4009420050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | NPT | 強化 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111185 | 1 / 2 " | 25ft。 | 1 / 2 " | スチール編組 | ダブルホースセット | ¥74,011 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。