GREENLEE 111185 ダブルワイヤー編組ホース、25 フィート長さ、内径 1/2 インチ、作動圧力 2250 psi
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
アイテム価格 | 油圧ホースアセンブリ |
と互換性 | 低圧油圧回路 |
カバー | ラバー |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 25ft。 |
最大PSIの運用 | 2000 |
NPT | 1 / 2 " |
強化 | スチール編組 |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 140Fまで |
チューブ材質 | ラバー |
タイプ | ダブルホースセット |
重量/フィート | 0.63ポンド |
船の重量(kg) | 7.23 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 41.4 |
HSコード | 4009220050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径内ホース | ホースの長さ | NPT | 強化 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135247 | 3 / 8 " | 10ft。 | 3 / 8 " | ダブルレーヨンブレード | 非導電性ダブルホースセット | ¥64,336 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。